三商
ガス置換用真空マニホールド
ArやN
2
などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。
コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
間隔(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42638244
-
主管:Φ22×250
3連両端ゴム止
コック:約65
¥
102,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42638253
-
主管:Φ22×330
4連両端ゴム止
コック:約65
¥
121,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
42638278
-
主管:Φ22×400
5連両端ゴム止
コック:約75
¥
149,500
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42638269
-
主管:Φ22×440
4連両端フランジ止
コック:約90
¥
100,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください