三商
SG(ガラス)ボトル 白
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)
2000
材質
硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)
141×250
口内径(Φmm)
31.5
ねじ規格
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42640536
瓶のみ 2000ml
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください