三商
SG(ガラス)ボトル 白
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。
オートクレーブ可
耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)
PPS
パッキン
クロロプレインゴム/PTFEライナー付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
100
200
300
500
1000
口内径(Φmm)
21
26
31.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
口内径(Φmm)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42640554
ETFEコート 100ml
100
56.5×122
21
33
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
42640563
ETFEコート 200ml
200
66.5×148
26
38
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
42640579
ETFEコート 300ml
300
74.5×166
26
38
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640588
ETFEコート 500ml-38
500
88×191
26
38
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42640597
ETFEコート 500ml-45
500
88×191
31.5
45
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
42640606
ETFEコート1000ml-38
1000
102×240
26
38
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
42640615
ETFEコート1000ml-45
1000
102×240
31.5
45
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
24日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください