三商
SG(ガラス)ボトル 茶
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)
PPS
パッキン
PTFEライナー付クロロプレンゴム
内容量
1個
注意
※ オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
口内径(Φmm)
キャップ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42640624
ETFEコート 100ml
100
56.5×122
21
33
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640633
ETFEコート 200ml
200
66.5×148
26
38
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640649
ETFEコート 300ml
300
74.5×166
26
38
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640658
ETFEコート 500ml-38
500
88×191
26
38
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640667
ETFEコート 500ml-45
500
88×191
31.5
45
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640676
ETFEコート1000ml-38
1000
102×240
26
38
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640685
ETFEコート1000ml-45
1000
102×240
31.5
45
¥
9,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください