三商
濾過瓶
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
ねじ規格
GL-14
ノズル
PFA
キャップ
PPS
ノズル外径(Φmm)
8
Oリング
FEP
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42640764
ネジ式ノズルタイプ
500
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42640773
ネジ式ノズルタイプ
1000
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください