三商
濾過鐘
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
耐久性の高い一級硬質硝子製。
ゴム栓(No.)
13
ノズル
PFA
キャップ
PPS
首下長(mm)
200
ノズル外径(Φmm)
8
Oリング
FEP
フランジ外径(Φmm)
下部:170
胴内径(mm)
140
枝管
GL-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42641087
140×200
¥
112,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください