曜日別特売

SPボトル

SPボトル - 三商
(1件のレビュー)

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。
キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。
オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)
従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。
目盛は付いておりません。

材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内容量1個
注意
※オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと瓶の内圧の上昇下降に起因して破損する危険があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42641717細口 30ml3014346158
53
50
55(税込)
当日出荷
42641726細口 60ml6014398583
55
52
57(税込)
当日出荷
42641735細口 125ml125185110198
74
70
77(税込)
当日出荷
42641744細口 250ml2501861133131
87
81
89(税込)
当日出荷
42641753細口 500ml5002173171168
158
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
42641769細口 1000ml10002791216213
210
209
230(税込)
当日出荷
42641778広口 30ml3021346360
53
50
55(税込)
当日出荷
42641787広口 60ml6021398683
55
52
57(税込)
当日出荷
42641796広口 125ml125285110096
90
84
92(税込)
当日出荷
42641805広口 250ml2503361131127
93
87
96(税込)
当日出荷
42641814広口 500ml5004473168164
161
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
42641823広口 1000ml10005291199195
227
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-03
用途: 冷凍保存
建設業・工事業

冷凍から熱湯まで可能でコスパがそれらに対応してないない容器より良い
生き物を大量に飼っているので餌の長期冷凍保存用に使用
リピしてます
発送が遅いのが難点だが、急いでなければお試しあれ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする