曜日別特売

SG(ガラス)ボトル 茶

SG(ガラス)ボトル 茶 - 三商

ガラスボトルは耐熱性。
オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。

容量(mL)1000材質ホウケイ酸ガラス外径×高さH(Φmm×mm)102×240口内径(Φmm)21適合キャップ33内容量1個
注意
※:オートクレーブ滅菌の際、キャップを外すか完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態では瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42641997瓶のみ 1000ml-33
4,900
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする