曜日別特売

超低温用耐水チューブシール

超低温用耐水チューブシール - 三商超低温用耐水チューブシール - 三商

超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。
プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。
A4シートでレーザープリンタ対応。
Word形式のフォーマットがございます。
鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。

シートサイズ(mm)210×297
注意
※インクジェットプリンタでの印刷はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42642164SA4-121個(10シート×90枚)1.2~2.0mLチューブ 側面用39×15
7,400
7,398
8,138(税込)
当日出荷
42642173SA4-151個(10シート×176枚)15mL遠沈管 フタ用Φ17
9,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
42642189SA4-501個(10シート×70枚)50mL遠沈管 フタ用Φ28
7,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする