三商
デジタル温度調節器
コントローラー1台に3台の調節器を使用。
PID制御による高精度な温度コンロトール。
3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質
センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)
約3.5
使用温度範囲(℃)
センサ感温部:0~750
電源
AC95~240V 50/60Hz
センサータイプ
K熱電対
センサー寸法(mm)
Φ3.2×L150
温度精度
±0.5%FS±1digit
出力容量
MAX10A×3
リード線(m)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×145
端子台
M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)
0~1200
内容量
1個
注意
※付属のセンサを使用した場合の温度範囲となります。※接続できる制御負荷は負荷抵抗のみ。突入電流が発生するもの(純金属系ヒータ等)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42642453
ST-300K
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください