三商
フィルターハウジング
どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。
設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。
質量(g)
930
適合サイズ(mm)
フィルターカートリッジ:直径60~70、長さ250
設計温度(℃)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42644578
UH250
3/4 PT
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
42644569
UH250
1/2PT
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください