曜日別特売

弗素樹脂PFAフィルターホルダー

弗素樹脂PFAフィルターホルダー - 三商

フィルターホルダーの各部は100%PFAで一体にインジェクションモールドしてあるため、化学的に不活性で粘着性がなく耐蝕性にすぐれ、超高純度流体を汚染しません。又、流体は一切粘着しません。
47シリーズのフィルターホルダーはすべての部分がPFAの射出成型製ですが、147シリーズのクランプナットは25%ガラス補強材入りETFE(テフゼル)製で耐圧強度を高めています。
フィルターホルダーに接続の配管をはずさずにフィルターエレメントの交換ができます。

フィルター直径(Φmm)47接続部のサイズ【入口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)、【出口側】1/4”(6.35mmΦ)チューブ用継手(FN4ファルールナット付)耐熱温度(℃)-17.7~93.3質量(g)123内容量1個
注意
※レンチは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧(kg/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42644779401-21-47-10-21-20~1.7
36,400
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
42644788401-21-47-30-21-20~4.5
36,700
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする