三商
BACct コロニービュアー
プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。
LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
付属品
拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ
寸法(mm)
観察台:104×125
質量(g)
約1050
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×215×39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645269
No.010
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください