三商
BACct コロコロマッシャー
電源不要の手動式ホモジナイザーで、どこにでも持運び可能。
ハンドルを矢印の方に回転させるだけで楽に検体をすり潰すことが可能。
前面の扉は取外すことができ、お手入れも簡単。
処理容量(mL)
総量50~100
質量(kg)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
ホモジナイズ袋:130×195
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×180×220(突起部含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42645278
No.004-CO
¥
72,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください