トランスファーピペット

トランスファーピペット - 三商

毒性の少ない軟質ポリエチレン樹脂を使用。樹脂成分の溶出がほとんどありません。
破損の心配がなく、安全で便利な多用途形状をご用意しました。
凍結保存可能※。放射線滅菌(γ線)可能。

内容量1セット(1000本)
注意
※凍結中のピペットは-75℃前後で材質がもろく割れやすくなりますのでご注意下さい。
全10種類を絞り込む
容量(mL)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42645953E-2622.5230深容器吸引型
20,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
42645969E-5005170尿移送用
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645978E-2023150多用途用
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645987E-2223150多用途用 計量線目盛付
16,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
42645996E-2722145パスツール型
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646005E-272M2145パスツール型目盛付
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
42646014E-2311105微量分注用 先端毛細管付
38,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
42646023E-273185小型小容量用
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42646039E-241165小型小容量用
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42646048E-243250微量分注用
33,000
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする