三商
吸入器
ネブライザーや吸入薬などの用具一式が収納できる、優れたデザインです。在宅療法として適しています。
付属品
ネブライザー本体、マウスピース、PVCチューブ、ノーズピース(L字アダプタ付)、マスク小
質量(kg)
2
寸法
空気力学的質量中央径(MMAD):1.9μm
消費電力(W)
150
圧力
最大1.5気圧
流量(L/min)
無負荷時:8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×275×95
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10072000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646669
-
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください