Thermo Fisher Scientific
サーモライン バイオケーン20
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。
優れた温度安定性。
試料保護用の鍵穴付。
6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)
20.5
質量(kg)
満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)
収納本数(本)
アンプル:150
首内径×胴径×高さ(mm)
51×368×653
保持期間(日)
227
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
キャニスター:38×279
消費量(L/日)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646809
CK509×2
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください