Thermo Fisher Scientific
サーモライン バイオケーン34
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。
優れた温度安定性。
試料保護用の鍵穴付。
6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)
34.8
質量(kg)
満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)
収納本数(本)
アンプル:600
首内径×胴径×高さ(mm)
88×462×676
保持期間(日)
193
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
キャニスター:71×279
消費量(L/日)
0.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646818
CK509×3
¥
453,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください