Thermo Fisher Scientific
サーモライン バイオケーン47
真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。
優れた温度安定性。
試料保護用の鍵穴付。
6個のキャニスター(缶)が付属。
容量(L)
47.4
質量(kg)
満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)
収納本数(本)
アンプル:1260
首内径×胴径×高さ(mm)
127×508×673
保持期間(日)
121
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
キャニスター:102×279
消費量(L/日)
0.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42646827
CK509×4
¥
498,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください