曜日別特売

超薄型マイクロプレートミキサー

超薄型マイクロプレートミキサー - scinics(サイニクス)

厚さがわずか66mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。
プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。

回転数(min-1[r.p.m])1000~2500質量(kg)約0.8(マイクロプレート除く)電源AC100V 50/60Hz 0.4AモーターDCモータ・定電圧制御振幅(mm)1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42647116MPX-96
58,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする