三商
マイクロプレートミキサー
マイクロプレート2枚。新型プレートホルダーで更に着脱が容易になりました。
バイブレーションによる振動でミキシング。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2000
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz 4.4W
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×339×110
タイマー
60分または連続運転
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647703
Mx2
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください