三商
高精度ドライサーモバス
面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。
独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。
連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)
4.1(ブロック除く)
電源
AC100V 50/60Hz 160W
温度範囲(℃)
(室温+5)~100
ヒーター
面状ヒータ 160W
温度精度
±0.5℃(at50℃、無負荷時)
温度分布
±0.5℃(at50℃、無負荷時)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×290×133mm
最高温度到達時間
36分(23℃→100℃)
タイマー
1分~999時間 SVスタート
内容量
1個
注意
※アルミブロックは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42647938
SDB-150
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください