三商
サーモセル
温度安定性のため、自動調整。
連続プログラム機能付。
質量(kg)
3.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
0~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×300×150
タイマー
1分~99時間59分
撹拌能力
無
加熱時間
20℃→100℃ 45分以内
冷却時間
100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648139
CHB-202
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください