三商
サーモセル
温度安定性のため、自動調整。
ミキシング機能付。
質量(kg)
8.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
室温-14~100
温度精度
±0.5℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
249×328×166
タイマー
1分~99時間59分
撹拌能力
300~1500rpm
加熱時間
20℃→100℃ 12分以内
冷却時間
室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42648148
MB-101
¥
255,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください