曜日別特売

タッチスクリーン式ドライバス

タッチスクリーン式ドライバス - 三商

優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。
PID制御による正確な温度制御。
自動温度補正機能による優れた温度安定性。
温度校正により設定値に対する温度補正が可能。

温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)温度精度±0.5℃以内(at37℃)仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)タイマー0~99分59秒または連続運転電源AC100~120V 50/60Hz付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブロック数
昇温時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4264854388870007120分以下(30→130℃)200×373×1003.4
77,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4264855988870008220分以下(30→130℃)200×403×1003.7
87,600
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
4264856888870009425分以下(30→130℃)200×535×1005.1
107,200
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする