三商
マイクロプレート用小型低速遠心機
蓋を閉じてRUN、開いてSTOPの簡単スピンダウン。動作中に蓋を開けると回転にブレーキがかかります。動作中はLEDランプ点灯。
高さ24mm以下のPCRプレートまたはマイクロプレートを2枚同時にセット。
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz 0.6A
モーター
DCブラシモータ
遠心力(xg)
410
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×165×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649137
PS-020
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200