クリーンウォーターバス

クリーンウォーターバス - 三商

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。
水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。
オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。
SVスタートのタイマー機能付。

ヒーター(W)面状ヒータ 600容量(L)8材質内槽:SUS304質量(kg)6電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式内容量1個
注意
※70℃以上使用時にはオプションの蓋が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649566SW-10
98,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする