三商
4Lウォーターバス
縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。
空焚防止機能付。
ヒーター(W)
480
容量(L)
4
質量(kg)
6.5
電源
AC100V 50/60Hz 500W
温度範囲(℃)
(室温+10)~100(オプション蓋使用)
温度精度
±0.2℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×370×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×238×146
昇温時間
80分以下(室温→95℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649575
N3-4
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください