三商
ラブアーマー・ビーズバスシステム
金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。
ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。
過熱防止機能付。
電源
AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)
(室温+5)~80
温度分布
±1.0℃(at37℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42649828
74309-706
ビーズ5L
5.9
404×312×216
6
¥
416,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649837
74309-714
ビーズ12L
8.2
404×470×216
14
¥
583,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649846
74309-720
ビーズ15L
10
404×590×216
20
¥
701,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください