補償導線

補償導線 - 三商補償導線 - 三商
内容量1本(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
材質
温度(℃)
許容誤差
被覆
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649907KX-HS(使用区分)耐熱用、(精度による区分)精密級(+脚)ニッケル及びクロムを主とした合金、(-脚)ニッケルを主とした合金熱電対との接続点:0~150±60μVガラス被覆
1,100
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
42649916KX-GS(使用区分)一般用、(精度による区分)精密級(+脚)ニッケル及びクロムを主とした合金、(-脚)ニッケルを主とした合金熱電対との接続点:-20~90±60μVビニール
900
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
42649925WX-H(使用区分)耐熱用、(精度による区分)普通級(+脚)鉄、(-脚)銅及びニッケルを主とした合金熱電対との接続点:0~150±100μVガラス被覆
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
42649934WX-G(使用区分)一般用、(精度による区分)普通級(+脚)鉄、(-脚)銅及びニッケルを主とした合金熱電対との接続点:0~90±100μVビニール
500
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする