Pt100Ω 測温抵抗体

Pt100Ω 測温抵抗体 - 三商

即納。高精度。
JIS C1604 2mA クラスB。

使用温度範囲(℃)-200~350内容量1個
注意
※スリーブ部、端子箱の温度は60℃以下になるように設置して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感温部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649995H-SR1-C200Φ4.8×L200
18,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42649986H-SR6-C200Φ4.8×L200
13,800
取扱い終了
42650004H-SR2N-C150Φ4.8×L150
25,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする