ボルトスライダー

ボルトスライダー - 三商ボルトスライダー - 三商ボルトスライダー - 三商
(1件のレビュー)

摺動型単巻変圧器。小容量から大容量まで各種ラインナップ。
半導体を使用しない為、ノイズが出ません。
0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。
保護回路、メータ付も製作可能です。

出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100内容量1個
注意
※電源コードは付属しておりません。
全8種類を絞り込む
最大電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最大電流(A)
端子
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42650065V-130-55M-61391161303.6
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42650074S-130-1010M-61881621555
35,200
34,980
38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
42650083S-130-1515M-61881621686.8
40,800
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
42650099S-130-2020M-625022019511
60,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42650108S-130-3030M-629025622815
67,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
42650117S-130-4040M-834834829029
159,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42650126S-130-5050M-834834836031
169,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42650056V-130-33M-61391161303
14,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42650065
2024-06-30
用途: 発泡スチロールカッターの使用時
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

発泡スチロールをカットする電熱線の電圧調整に使用。使用感は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする