三商
フード付ウォーターバス
見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。
タイマー、プリセット(3点)機能搭載。
万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。
フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
付属品
スノコ、温度計ホルダー
材質
外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート
電源(V)
AC100~115(50/60Hz)
温度
均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650169
FSGPD2S
2(浅型)
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42650153
FSGPD02
2
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
42650178
FSGPD05
5
¥
142,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください