三商
フイルム型被覆熱電対
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。
JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)
20~200
感温部(mm)
フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)
Φ0.32
被覆
フッ素樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
素線の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42650363
D-KFPF5
5
K
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
42650379
D-TFPF5
5
T
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
42650476
D-KFPF3
3
K
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
42650485
D-TFPF3
3
T
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください