マグネット形熱電対

マグネット形熱電対 - 三商
(1件のレビュー)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。
使用温度範囲:0~90℃
K熱電対。JIS C 1602 クラス2。
熱電対被覆:ビニール被覆

全長(mm)3010端子M-3マグネット異方性フェライト磁石磁力1000ガウスリード線径(Φmm)0.32内容量1個
注意
※全長はマグネット部を含む寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42650467D-TU7-K3
6,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42650467
2022-04-05
用途: 温度測定時
有限会社佐藤電機工業

今まで使っていた温度計のセンサーが壊れた為に購入した。
マグネットの外形がちょっと大きくなり、磁力が強く使い勝手はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする