三商
コーニング
アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。
パイロセラム
®;
ガラスセラミック天板採用.
回転数(min
-1
[r.p.m])
60~1150
質量(kg)
2.3
電源
AC100V 50/60Hz 2.8A
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×185×112
トッププレート(mm)
127×102
表面温度(℃)
天板:60~480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651185
PC-220
¥
53,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください