曜日別特売

大容量マグネチックスターラー

大容量マグネチックスターラー - 三商

上にオイルバス等を設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な撹拌が可能。
撹拌子の飛び跳ね・回転不良を防ぐ撹拌制御機能、自動スロースタート機能付。
最大回転数から約2秒以内に撹拌子を停止させるクイックストップ機能付き。

回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10毎の切替)撹拌容量(mL)100~40000質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×295×35使用環境条件本体:-10~+56℃(湿度30~80%時)、ACアダプタ:+5~+40℃(湿度30~80%時)撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切替内容量1個
注意
※撹拌子はL35~110mm程度をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42651228HP30130
210,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする