三商
電磁スターラー
本体前面にあるボリュームつまみで回転数を制御。
本体外装はステンレススチール製でより堅牢。
回転数(min
-1
[r.p.m])
130~1000
撹拌容量(mL)
1~3000
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源コード約1.8/接続コード約2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×215×35
使用環境条件
-10~+40℃(湿度95%時)
内容量
1個
注意
※撹拌容量は容器の形状・撹拌子サイズ・液体の粘性などにより異なりますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651237
HP30110
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください