三商
超音波ホモジナイザー
各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。
デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。
手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm)
【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320
質量(kg)
【発振器】4.5、【振動子】0.53
出力(W)
【振動子】常用:30~40、最大:50
電源
AC100V-1Φ 50/60Hz 3A
周波数(kHz)
20
機能
パルサー機能:時間設定可能
チップ径(Φmm)
標準3
タイマー
連続・タイマーモード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651289
UX-050
¥
480,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください