三商
ホモジナイザー スピンミックス
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。
カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。
処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
質量(kg)
約8
電源
AC100V 50/60Hz 5A
制御方式
インバータ制御
モーター(W)
150(高周波)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×413
タイマー
~3600秒/連続
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651334
SX10(本体のみ)
-
¥
288,000
¥
279,000
¥
306,900
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651343
SX10-100
30~100
¥
319,900
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651359
SX10-200
60~200
¥
327,200
¥
319,000
¥
350,900
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651368
SX10-500
100~500
¥
331,500
¥
329,000
¥
361,900
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651377
SX10-1000
500~1000
¥
349,300
¥
349,000
¥
383,900
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください