三商
細胞培養用薄型スターラー
超低速用。長時間の使用でもほとんど発熱がありません。
完全防水型で高湿度環境はもとより水中での使用も可能。IP68(ドライブ部のみ)。
薄型でインキュベーター内でも場所を取りません。
使用環境条件
-10~50℃(湿度100%) ~50℃(水中)
内容量
1個
注意
※ご使用にはドライブ部とコントロール部が必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
撹拌容量(mL)
電源(V)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651404
80001
5~250
~5000
(コントロール)AC100~240、50/60Hz
180×180×38
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651413
80002
5~250
~5000
(コントロール)AC100~240、50/60Hz
130×270×38
¥
315,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651429
80003
5~250
~5000
(コントロール)AC100~240、50/60Hz
130×410×38
¥
458,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651438
80004
5~250
~5000
(コントロール)AC100~240、50/60Hz
270×270×38
¥
590,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651447
98400
-
-
AC100~240(50/60Hz)
200×155×38
¥
362,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください