三商
ジャーテスター
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。
ポータブルタイプで現場への持ち出しも可能。
車載バッテリーも使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
20-40-50-100-200
種別
4連
質量(kg)
4.8
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651499
FP4
¥
332,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください