三商
ジャーテスター
撹拌板の上下が自在のセルフロック機能。
デジタル表示の安定した回転数で優れた再現性。
1rpm毎に回転数設定できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~300
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651508
JLT4
4連
13
645×260×347
¥
435,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42651517
JLT6
6連
17
935×260×347
¥
507,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください