三商
小型マグネチックスターラー
連続運転時でも熱の発散がほとんどありません。
フィードバック制御で速度を一定に維持します。
回転数(min
-1
[r.p.m])
MAX 1500
撹拌容量(L)
MAX 1
質量(g)
500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×135×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651675
MS500
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください