三商
マルチユース強力スターラー
右回転・左回転。反転回転(120秒まで)が選べます。
高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ。
大型のフェライト磁石を使用しています。
デジタル回転表示付です。
外部出力7A付。
回転数(min
-1
[r.p.m])
80~1800
撹拌容量(L)
1~10
質量(kg)
2.6
電源
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×214×81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651919
SMS-10
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください