曜日別特売

マイティ・エアースターラー

マイティ・エアースターラー - 三商マイティ・エアースターラー - 三商

電気的なスパークが無い防爆型です。
ラジアルピストン型エアーモータを採用していますので極めて安定した回転数が得られ低速回転も安定しています。
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られ回転数をダイヤルで数値表示できます。
マグネットの回転の中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。

回転数(min-1[r.p.m])20~900材質(天板)SUS304撹拌容量(L)10(目安)質量(kg)6.5空気消費量(L/min)200外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×176内容量1個
注意
※圧縮空気は0.2~0.6MPaの範囲で使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42651989AS-20P(K-21-04)
270,000
269,800
296,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
42651998AS-20P(K-21-05)
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする