三商
Isotemp マグネチックスターラー
耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1500
仕様
回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)
電源
AC100~120V 50/60Hz 0.2A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652059
S88850200
6(最大H
2
O)
¥
69,190
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42652043
S88857200
4(最大H
2
O)
¥
53,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください