三商
強力型マグネチックスターラー
DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。
希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約100~1700
付属品
40mm撹拌子6個
質量(kg)
8.5
電源
AC85~240V 50/60Hz 0.2A
撹拌容量(mL)
50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で
撹拌台寸法(mm)
W540×D360
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×383×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42652113
SW-R1606
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください