三商
JIS VFビューポート(コバール)
真空チャンバー内を目視するためのビューポート。
窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。
耐熱温度(℃)
350(ビューポート単体)
内容量
1個
全13種類を絞り込む
タイプ
A
B
C
寸法A(mm)
選択してください
70
80
90
105
120
145
160
185
210
235
300
350
400
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法H1(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42653276
VF10VPK
A
70
1.7
8
15.7
¥
90,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653285
VF20VPK
A
80
1.7
8
15.7
¥
116,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653294
VF25VPK
B
90
2.8
16
37
¥
118,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653303
VF40VPK
B
105
2.8
10.5
37
¥
119,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653319
VF50VPK
B
120
3
20
65
¥
165,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653328
VF65VPK
B
145
3
15.5
65
¥
185,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653337
VF80VPK
B
160
3
15.5
65
¥
195,200
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653346
VF100VPK
C
185
6
17.5
91
¥
285,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653355
VF125VPK
C
210
6
17.5
91
¥
286,200
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653364
VF150VPK
C
235
8
17.4
136
¥
456,900
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653373
VF200VPK
C
300
8
17.4
136
¥
461,900
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653389
VF250VPK
C
350
8
17.4
136
¥
465,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653398
VF300VPK
C
400
8
17.4
136
¥
518,500
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください