曜日別特売

JIS VGビューポート(コバール)

JIS VGビューポート(コバール) - 三商

真空チャンバー内を目視するためのビューポート。
窓はフランジに接合されているため、取付け・取外しが容易に行えます。

耐熱温度(℃)350(ビューポート単体)内容量1個
全13種類を絞り込む
タイプ
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法H1(mm)
寸法V(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42653407VG10VPKA701.7815.7
90,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653416VG20VPKA801.7815.7
116,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653425VG25VPKB902.81637
118,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653434VG40VPKB1052.810.537
119,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653443VG50VPKB12032065
165,200
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653459VG65VPKB145315.565
185,200
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653468VG80VPKB160315.565
195,200
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653477VG100VPKC185617.591
285,200
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653486VG125VPKC210617.591
286,200
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653495VG150VPKC235817.4136
456,900
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653504VG200VPKC300817.4136
461,900
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653513VG250VPKC350817.4136
465,200
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
42653529VG300VPKC400817.4136
518,500
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする